RF82214PP
Rodamiento de bolas bridado Heim® - Orificio recto, 0.5000 in ID, 1.3750 in OD, 0.5000 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #00109068
No. Fabricante RF82214PP
Precio33.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas bridado Heim® - Orificio recto, 0.5000 in ID, 1.3750 in OD, 0.5000 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #00109068
No. Fabricante RF82214PP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio33.23 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RF82214PP BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3750 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    0.5000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Forma de anillo exterior
    Con bridas
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Diámetro de la brida
    1.5000 pulg.
  • Autorización interna
    C0
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al carbono - Caja endurecida
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Ancho del anillo interior
    0.5000 pulg.
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Diseño del diámetro exterior
    Con bridas
  • Serie
    Heim®
  • Capacidad de carga dinámica radial
    560 lbf
  • Aplicación
    Maquinaria textil, ruedas giratorias, cojinetes de ruedas agrícolas
  • Número de catálogo del fabricante
    RF82214PP
  • Detalles adicionales
    RF82214PP - Rodamiento de bolas RBC Heim - Bridado, sellado doble, orificio de 0.5000 pulgadas, diámetro exterior de 1.125 pulgadas, ancho de 0.500 pulgadas
  • Número de Upc del fabricante
    637400158996
  • UPC_NO
    637400158996
  • Peso
    0.15 lb
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Descripción
    RF82214PP BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    The RF82214PP is a 0.5000 in bore flanged ball bearing with a 1.3750 in OD and 0.5000 in width, double sealed for long life.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo