Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.5625 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Forma de anillo exteriorCon bridas
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Diámetro de la brida2.1250 pulg.
- Autorización internaC0
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero al carbono - Caja endurecida
- Material de la jaulaSin jaula
- Ancho del anillo interior0.5625 pulg.
- RPM Máx.1000 rpm
- Número de filas1
- Diseño del diámetro exteriorCon bridas
- SerieHeim®
- Capacidad de carga dinámica radial1050 lbf
- AplicaciónMaquinaria textil, ruedas giratorias, cojinetes de ruedas agrícolas
- Número de catálogo del fabricanteRF163216PP
- Detalles adicionalesRF163216PP - Rodamiento de bolas RBC Heim - Bridado, sellado doble, orificio de 1.0000 pulgadas, diámetro exterior de 2.000 pulgadas, ancho de 0.563 pulgadas
- Número de Upc del fabricante637400158958
- UPC_NO637400158958
- Peso0.25 lb
- Tipo de cojineteRadial
- DescripciónRF163216PP BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl RF163216PP es un cojinete de bolas con brida de 1.0000 pulg. de diámetro exterior de 2.0000 pulg., 0.5625 pulg. de ancho, diseño recto, sellado doble.