Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno2.0000 pulg.
- Diámetro exterior2.6250 pulg.
- Ancho general0.3125 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Ángulo de contacto30 °
- Capacidad de carga dinámica radial758 lbf
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga estática radial930 lbf
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto de cuatro puntos
- Material del cojineteAcero
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Material de la jaulaLatón/No metálico
- RPM Máx.1500 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Radio de filete0.04 pulg.
- SerieJB
- Estándares cumplidosAISI 52100
- DescripciónJB020XP0 BRG
- UPC_NO662729162133
- Peso0.15 lb
- Tipo de productoCojinetes de contacto de cuatro puntos