Motion
JU050CP0-RBC

RBC Bearings
JU050CP0-RBC

RBC® Rodamiento de bolas de sección fina - 5.0000 pulg. de diámetro interior, 5.7500 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho, sellado doble, C0
Artículo MI #00109247
No. Fabricante JU050CP0-RBC
Precio1,591.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC Bearings
JU050CP0-RBC

RBC® Rodamiento de bolas de sección fina - 5.0000 pulg. de diámetro interior, 5.7500 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho, sellado doble, C0
Artículo MI #00109247
No. Fabricante JU050CP0-RBC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,591.56 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
JU050CP0 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    5.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.7500 pulg.
  • Ancho general
    0.5000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 A 250 °F
  • Autorización interna
    C0
  • Material de la jaula
    Latón/No metálico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1390 lbf
  • Ancho del anillo interior
    0.5000 pulg.
  • Capacidad de carga estática radial
    2590 lbf
  • Material del cojinete
    52104 Acero de calidad de cojinetes
  • Forma de anillo exterior
    Recto
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    3720 rpm
  • Descripción
    JU050CP0 BRG
  • Estándares cumplidos
    AISI 52100
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    RBC®
  • Número de Upc del fabricante
    637400025007
  • UPC_NO
    637400025007
  • Peso
    0.68 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    JU050CP0-RBC
  • Tipo de cojinete
    Contacto radial
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Detalles adicionales
    JU050CP0-RBC - Rodamientos de bolas de sección fina - Contacto radial sellado (moldeado), tipo C, serie JU - Orificio de 5", 5.75" OD, 0.5" de ancho
  • Descripción larga
    JU050CP0-RBC El cojinete de bolas de sección fina tiene 5.0000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, sellado doble, 5.7500 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho, ideal para usos giratorios protegidos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo