Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno6.5000 pulg.
- Diámetro exterior7.2500 pulg.
- Ancho general0.5000 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Autorización internaC0
- Material de la jaulaLatón/compuesto
- Capacidad de carga dinámica radial1851 lbf
- Ancho del anillo interior0.5000 pulg.
- Capacidad de carga estática radial3310 lbf
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Forma de anillo exteriorPlano
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.1750 rpm
- Espacio libreC0
- DescripciónJU065XP0 BRG
- Estándares cumplidosAISI 52100
- Temperatura máxima de funcionamiento121.1 oC
- SerieRBC®
- Número de Upc del fabricante637400025182
- UPC_NO637400025182
- Peso0.87 lb
- Ángulo de contacto30 °
- Número de catálogo del fabricanteJU065XP0-RBC
- Material52100 Acero de calidad de cojinetes
- Temperatura mínima de funcionamiento-53.9 oC
- Tipo de selloSello R moldeado
- EstiloCojinete de contacto de cuatro puntos
- TipoRodamiento de bolas de sección fina
- Tipo de cojineteCojinete de contacto de cuatro puntos
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Descripción largaEl JU065XP0-RBC cuenta con un orificio de 6.5000 in, tipo abierto recto, 7.2500 in de diámetro exterior y 0.5000 in de ancho para robótica industrial.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación
RBC ImpactTuffLos rodamientos planos esféricos ImpactTuff mejoran la resistencia a las cargas de choque, lo que reduce el tiempo de inactividad.
Ver la documentación