Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno8.0000 pulg.
- Diámetro exterior8.7500 pulg.
- Ancho general0.5000 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-60 A 250 °F
- Autorización internaC0
- Material de la jaulaLatón/No metálico
- Capacidad de carga dinámica radial1650 lbf
- Ancho del anillo interior0.5000 pulg.
- Capacidad de carga estática radial4030 lbf
- Material del cojinete52110 Acero de calidad de cojinetes
- Forma de anillo exteriorRecto
- Clasificación de precisiónABEC 1F
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.2390 rpm
- DescripciónJU080CP0 BRG
- Estándares cumplidosAISI 52100
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Características de resistenciaResistente a la corrosión
- SerieRBC®
- Número de Upc del fabricante637400025069
- UPC_NO637400025069
- Peso1.06 lb
- Número de catálogo del fabricanteJU080CP0-RBC
- Tipo de cojineteContacto radial
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Detalles adicionalesJU080CP0-RBC - Rodamientos de bolas de sección fina - Contacto radial sellado (moldeado), tipo C, serie JU - Orificio de 8", 8.75" OD, 0.5" de ancho
- Descripción largaJU080CP0-RBC El cojinete de bolas de sección fina incluye 8.0000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre doble sellado, 8.7500 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho, ideal para entornos corrosivos.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación
RBC ImpactTuffLos rodamientos planos esféricos ImpactTuff mejoran la resistencia a las cargas de choque, lo que reduce el tiempo de inactividad.
Ver la documentación