Acero AISI 52100 con dos sellos, caucho de nitrilo
Grosor radial de sección transversal de ancho extra extendido 3/8" x ancho 1/2"
KAYDON Precision Clase 1 según ABEC 1F
Cojinete de contacto de cuatro puntos (Tipo X): las líneas de cojinete estándar se diseñan con mayor frecuencia para soportar condiciones de carga radial o axial
La característica única de la línea de cojinetes de contacto KAYDON REAL I-SLIM® Tipo X de cuatro puntos es que la geometría gótica del arco de las pistas interior y exterior permite que un solo cojinete transporte tres tipos de carga (radial, axial y momentánea) simultáneamente
Esto lo convierte en el cojinete preferido para muchas aplicaciones, ya que un solo cojinete de contacto de cuatro puntos puede reemplazar a menudo dos cojinetes, lo que proporciona un diseño simplificado
Los cojinetes tipo X también pueden estar equipados con una precarga diametral interna para aquellas aplicaciones que requieren mayor rigidez o cero holgura
Esto se logra utilizando bolas que son más grandes que el espacio proporcionado entre las pistas
Por lo tanto, las bolas y las pistas tienen cierta deformación elástica en ausencia de una carga externa
Especificaciones
Tipo de orificio
Recto
Diámetro interno
4.7500 pulg.
Diámetro exterior
5.5000 pulg.
Ancho general
0.5000 pulg.
Tipo de cierre
Sellado doble
Anillo a presión incluido
Sin anillo a presión
Rango de temperatura de funcionamiento
-65 a +250 °F
Ángulo de contacto
30 °
Capacidad de carga dinámica radial
1556 lbf
Autorización interna
C0
Capacidad de carga estática radial
2460 lbf
Tipo de cojinete
Cojinetes de contacto de cuatro puntos
Material del cojinete
Acero
Clasificación de precisión
ABEC 1 (clase ISO normal)
Material de la jaula
Latón/No metálico
RPM Máx.
520 rpm
Recubrimiento de acabado
Sin recubrimiento
Ancho del anillo interior
1/2 pulg.
Radio de filete
0.015 pulg.
Serie
JU
Estándares cumplidos
AISI 52100
Descripción
JU047XP0 BRG
UPC_NO
662729163031
Peso
0.65 lb
Tipo de producto
Cojinetes de contacto de cuatro puntos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Este sitio web utiliza cookies y otras tecnologías de seguimiento para mejorar la experiencia del usuario, mostrar anuncios personalizados y analizar el rendimiento y el tráfico en nuestro sitio web. También compartimos información sobre el uso que usted hace de nuestro sitio con nuestros socios de medios sociales, publicidad y análisis. Puede obtener información adicional al hacer clic en el botón Categorías de cookies.
Centro de privacidad de cookies
Cuando visita nuestro sitio web, almacenamos cookies en su navegador para recopilar información. La información recopilada podría relacionarse con usted, sus preferencias o su dispositivo, y se utiliza principalmente para hacer que el sitio funcione como usted espera y para proporcionar una experiencia web más personalizada. Haga clic en los diferentes encabezados de categorías para conocer las diferentes categorías de cookies que recopilamos.
Administrar preferencias de consentimiento
Cookies estrictamente necesarias
Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no se pueden desactivar en nuestros sistemas. Por lo general, solo se establecen en respuesta a acciones realizadas por usted que equivalen a una solicitud de servicios, como establecer sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar formularios. Puede configurar su navegador para que bloquee o le avise sobre estas cookies, pero algunas partes del sitio no funcionarán en ese momento. Estas cookies no almacenan ninguna información de identificación personal.
Cookies funcionales
Estas cookies permiten que el sitio web proporcione funcionalidad y personalización mejoradas. Pueden ser establecidos por nosotros o por proveedores externos cuyos servicios hemos agregado a nuestras páginas. Si no permite estas cookies, es posible que algunos o todos estos servicios no funcionen correctamente.
Cookies de direccionamiento
Nuestros socios publicitarios pueden configurar estas cookies a través de nuestro sitio. Estas compañías pueden usarlas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios. No almacenan información personal directamente, pero se basan en la identificación única de su navegador y dispositivo de Internet. Si no permite estas cookies, experimentará publicidad menos dirigida.
Cookies de rendimiento
Estas cookies nos permiten contar las visitas y las fuentes de tráfico para que podamos medir y mejorar el rendimiento de nuestro sitio. Nos ayudan a saber qué páginas son las más y las menos populares y a ver cómo se mueven los visitantes por el sitio. Toda la información que recopilan estas cookies es acumulada y, por lo tanto, anónima. Si no permite estas cookies, no sabremos cuándo ha visitado nuestro sitio y no podremos monitorear su rendimiento.