JU080XP0-RBC

RBC Bearings
JU080XP0-RBC

Rodamientos de contacto de cuatro puntos: 8.0000 in de diámetro interno, 8.7500 in de diámetro externo, 0.5000 in de ancho, abierto
Artículo MI #00109300
No. Fabricante JU080XP0-RBC
Precio1,875.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC Bearings
JU080XP0-RBC

Rodamientos de contacto de cuatro puntos: 8.0000 in de diámetro interno, 8.7500 in de diámetro externo, 0.5000 in de ancho, abierto
Artículo MI #00109300
No. Fabricante JU080XP0-RBC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,875.26 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
JU080XP0 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    8.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.7500 pulg.
  • Ancho general
    0.5000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Autorización interna
    C0
  • Material de la jaula
    Latón/compuesto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2082 lbf
  • Ancho del anillo interior
    0.5000 pulg.
  • Capacidad de carga estática radial
    4030 lbf
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Forma de anillo exterior
    Plano
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    1430 rpm
  • Espacio libre
    C0
  • Descripción
    JU080XP0 BRG
  • Estándares cumplidos
    AISI 52100
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    121.1 oC
  • Serie
    RBC®
  • Número de Upc del fabricante
    637400025212
  • UPC_NO
    637400025212
  • Peso
    1.06 lb
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Número de catálogo del fabricante
    JU080XP0-RBC
  • Material
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -53.9 oC
  • Tipo de sello
    Sello R moldeado
  • Estilo
    Cojinete de contacto de cuatro puntos
  • Tipo
    Rodamiento de bolas de sección fina
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de contacto de cuatro puntos
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Descripción larga
    JU080XP0-RBC El cojinete de bolas de sección fina ofrece 8.0000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 8.7500 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho, ideal para un control preciso del movimiento.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo