JU090CP0-RBC

RBC Bearings
JU090CP0-RBC

RBC® Rodamiento de bolas de sección fina - 9.0000 pulg. de diámetro interior, 9.7500 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho, sellado doble, C0
Artículo MI #00109308
No. Fabricante JU090CP0-RBC
Precio2,481.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC Bearings
JU090CP0-RBC

RBC® Rodamiento de bolas de sección fina - 9.0000 pulg. de diámetro interior, 9.7500 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho, sellado doble, C0
Artículo MI #00109308
No. Fabricante JU090CP0-RBC

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,481.15/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
JU090CP0 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    9.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.7500 pulg.
  • Ancho general
    0.5000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 A 250 °F
  • Autorización interna
    C0
  • Material de la jaula
    Latón/No metálico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1730 lbf
  • Ancho del anillo interior
    0.5000 pulg.
  • Capacidad de carga estática radial
    4510 lbf
  • Material del cojinete
    52111 Acero de calidad de cojinetes
  • Forma de anillo exterior
    Recto
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    2130 rpm
  • Descripción
    JU090CP0 BRG
  • Estándares cumplidos
    AISI 52100
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    RBC®
  • Número de Upc del fabricante
    637400025076
  • UPC_NO
    637400025076
  • Peso
    1.18 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    JU090CP0-RBC
  • Tipo de cojinete
    Contacto radial
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Detalles adicionales
    JU090CP0-RBC - Rodamientos de bolas de sección fina - Contacto radial sellado (moldeado), tipo C, serie JU - Orificio de 9", 9.75" OD, 0.5" de ancho
  • Descripción larga
    JU090CP0-RBC El cojinete tiene 9.0000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre doble sellado, 9.7500 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho diseñado para aplicaciones en ambientes hostiles.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo