Motion
JU100CP0-RBC

RBC Bearings
JU100CP0-RBC

RBC® Rodamiento de bolas de sección fina - 10.0000 pulg. de diámetro interior, 10.7500 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho, sellado doble, C0
Artículo MI #00109316
No. Fabricante JU100CP0-RBC
Precio2,610.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC Bearings
JU100CP0-RBC

RBC® Rodamiento de bolas de sección fina - 10.0000 pulg. de diámetro interior, 10.7500 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho, sellado doble, C0
Artículo MI #00109316
No. Fabricante JU100CP0-RBC
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
Su precio$2,610.22/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
JU100CP0 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    10.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.7500 pulg.
  • Ancho general
    0.5000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 A 250 °F
  • Autorización interna
    C0
  • Material de la jaula
    Latón/No metálico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1781 lbf
  • Ancho del anillo interior
    0.5000 pulg.
  • Capacidad de carga estática radial
    4990 lbf
  • Material del cojinete
    52112 Acero de calidad de cojinetes
  • Forma de anillo exterior
    Recto
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    1930 rpm
  • Descripción
    JU100CP0 BRG
  • Estándares cumplidos
    AISI 52100
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    RBC®
  • Número de Upc del fabricante
    637400025083
  • UPC_NO
    637400025083
  • Peso
    1.31 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    JU100CP0-RBC
  • Tipo de cojinete
    Contacto radial
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Detalles adicionales
    JU100CP0-RBC - Rodamientos de bolas de sección fina - Contacto radial sellado (moldeado), tipo C, serie JU - Orificio de 10", 10.75" OD, 0.5" de ancho
  • Descripción larga
    JU100CP0-RBC es un cojinete de bolas de sección fina con 10.0000 pulg. de diámetro interior, cierre recto de doble sellado, 10.7500 pulg. de diámetro exterior y 0.5000 pulg. de ancho para robots médicos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo