Descripción general
Descripción del fabricante
JU060XP0 BRG
- Acero AISI 52100 con dos sellos, caucho de nitrilo
- Grosor radial de sección transversal de ancho extra extendido 3/8" x ancho 1/2"
- KAYDON Precision Clase 1 según ABEC 1F
- Cojinete de contacto de cuatro puntos (Tipo X): las líneas de cojinete estándar se diseñan con mayor frecuencia para soportar condiciones de carga radial o axial
- La característica única de la línea de cojinetes de contacto KAYDON REAL I-SLIM® Tipo X de cuatro puntos es que la geometría gótica del arco de las pistas interior y exterior permite que un solo cojinete transporte tres tipos de carga (radial, axial y momentánea) simultáneamente
- Esto lo convierte en el cojinete preferido para muchas aplicaciones, ya que un solo cojinete de contacto de cuatro puntos puede reemplazar a menudo dos cojinetes, lo que proporciona un diseño simplificado
- Los cojinetes tipo X también pueden estar equipados con una precarga diametral interna para aquellas aplicaciones que requieren mayor rigidez o cero holgura
- Esto se logra utilizando bolas que son más grandes que el espacio proporcionado entre las pistas
- Por lo tanto, las bolas y las pistas tienen cierta deformación elástica en ausencia de una carga externa
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno6.0000 pulg.
- Diámetro exterior6.7500 pulg.
- Ancho general0.5000 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Ángulo de contacto30 °
- Capacidad de carga dinámica radial1770 lbf
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga estática radial3070 lbf
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto de cuatro puntos
- Material del cojineteAcero
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Material de la jaulaLatón/No metálico
- RPM Máx.410 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ancho del anillo interior1/2 pulg.
- Radio de filete0.015 pulg.
- SerieJU
- Estándares cumplidosAISI 52100
- DescripciónJU060XP0 BRG
- UPC_NO662729163390
- Peso0.81 lb
- Tipo de productoCojinetes de contacto de cuatro puntos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad