Descripción general
- Acero AISI 52100 con dos sellos, caucho de nitrilo
- Grosor radial de sección transversal de ancho extra extendido 3/8" x ancho 1/2"
- KAYDON Precision Clase 1 según ABEC 1F
- Cojinete de contacto radial (Tipo C): un cojinete de bolas radial de una hilera de diseño convencional
- Se trata de un conjunto tipo Conrad, lo que significa que se ensambla mediante el desplazamiento excéntrico de la pista interior dentro de la pista exterior, lo que permite la inserción de aproximadamente la mitad de un complemento completo de bolas
- Aunque el cojinete tipo C está diseñado principalmente para aplicación de carga radial, se puede configurar para aceptar cierta carga axial (empujadura) en cualquier dirección
- Pero, si el empuje es una preocupación, se debe considerar un conjunto de cojinetes de contacto angular para la aplicación específica
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno11.0000 pulg.
- Diámetro exterior11.7500 pulg.
- Ancho general0.5000 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Autorización internaC0
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de sección fina
- Material del cojineteAcero
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- RPM Máx.590 rpm
- DescripciónJU110CP0 BRG
- Radio de filete0.015 pulg.
- Estándares cumplidosAISI 52100
- UPC_NO662729278636
- Peso1.43 lb
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Número de catálogo del fabricanteJU110CP0
- Advertencia de aplicación de empujeEste producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
- Tipo de cojineteContacto radial
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Descripción largaEste cojinete de bolas de sección delgada es un tipo de orificio recto con 11.0000 en diámetro del orificio, cierre sellado doble, 11.7500 en diámetro exterior y 0.5000 en ancho total dentro de los cojinetes de bolas de sección delgada.