KAA10AG0
Rodamiento de bolitas delgado: 1.0000 in de diámetro interno, 1.3750 in de diámetro externo, 0.1875 in de ancho, abierto, C0
Artículo MI #00109347
No. Fabricante KAA10AG0
Precio425.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolitas delgado: 1.0000 in de diámetro interno, 1.3750 in de diámetro externo, 0.1875 in de ancho, abierto, C0
Artículo MI #00109347
No. Fabricante KAA10AG0

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio425.39 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KAA10AG0 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3750 pulg.
  • Ancho general
    0.1875 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    194 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Capacidad de carga estática radial
    340 lbf
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Material del retenedor de bola
    Nylon reforzado con fibra de vidrio
  • Tipo de retén de bola
    Separador de cavidades circulares
  • Descripción
    KAA10AG0 BRG
  • Radio de filete
    0.015 pulg.
  • Estándares cumplidos
    AISI 52100
  • UPC_NO
    662729163642
  • Peso
    0.03 lb
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Número de catálogo del fabricante
    KAA10AG0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Contacto angular
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Descripción larga
    KAA10AG0 El cojinete de bolas de sección fina incluye 1.0000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 1.3750 pulg. de diámetro exterior, 0.1875 pulg. de ancho, ideal para dispositivos motorizados compactos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo