Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro exterior1.3800 pulg.
- Ancho general0.1875 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Número de filas1
- Autorización internaC0
- Material de la jaulaGFR Nylon
- Capacidad de carga dinámica radial960 lbf
- Ancho del anillo interior0.1875 pulg.
- Capacidad de carga estática radial970 lbf
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Forma de anillo exteriorPlano
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Material del retenedor de bolaNailon
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.16840 rpm
- Espacio libreC0
- Tipo de retén de bolaSeparador de cavidades circulares
- DescripciónKAA10AG0 BRG
- Radio de filete0.015 pulg.
- Estándares cumplidosAISI 52100, MIL-PRF-3169
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- SerieRBC®
- Número de Upc del fabricante637400025267
- UPC_NO637400025267
- Peso0.03 lb
- Número de catálogo del fabricanteKAA10AG0-RBC
- Material52100 Acero de calidad de cojinetes
- TipoCojinete de bolas de contacto angular
- Tipo de cojineteCojinete de bolas de contacto angular
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Detalles adicionalesKAA10AG0-RBC - Cojinetes de bolas de sección fina - Contacto angular, tipo A
- Descripción largaKAA10AG0-RBC El cojinete de bolas de sección fina ofrece 1.0000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 1.3750 pulg. de diámetro exterior, 0.1875 pulg. de ancho, adecuado para minimotores.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación
RBC ImpactTuffLos rodamientos planos esféricos ImpactTuff mejoran la resistencia a las cargas de choque, lo que reduce el tiempo de inactividad.
Ver la documentación