JU070XP0
Rodamientos de contacto de cuatro puntos: 7.0000 in de diámetro interno, 2.7500 in de diámetro externo, 0.5000 in de ancho, abierto
Artículo MI #00109351
No. Fabricante JU070XP0
Precio1,717.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamientos de contacto de cuatro puntos: 7.0000 in de diámetro interno, 2.7500 in de diámetro externo, 0.5000 in de ancho, abierto
Artículo MI #00109351
No. Fabricante JU070XP0
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
Precio1,717.37 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
JU070XP0 BRG
  • Acero AISI 52100 con dos sellos, caucho de nitrilo
  • Grosor radial de sección transversal de ancho extra extendido 3/8" x ancho 1/2"
  • KAYDON Precision Clase 1 según ABEC 1F
  • Cojinete de contacto de cuatro puntos (Tipo X): las líneas de cojinete estándar se diseñan con mayor frecuencia para soportar condiciones de carga radial o axial
  • La característica única de la línea de cojinetes de contacto KAYDON REAL I-SLIM® Tipo X de cuatro puntos es que la geometría gótica del arco de las pistas interior y exterior permite que un solo cojinete transporte tres tipos de carga (radial, axial y momentánea) simultáneamente
  • Esto lo convierte en el cojinete preferido para muchas aplicaciones, ya que un solo cojinete de contacto de cuatro puntos puede reemplazar a menudo dos cojinetes, lo que proporciona un diseño simplificado
  • Los cojinetes tipo X también pueden estar equipados con una precarga diametral interna para aquellas aplicaciones que requieren mayor rigidez o cero holgura
  • Esto se logra utilizando bolas que son más grandes que el espacio proporcionado entre las pistas
  • Por lo tanto, las bolas y las pistas tienen cierta deformación elástica en ausencia de una carga externa

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    7.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.7500 pulg.
  • Ancho general
    0.5000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1931 lbf
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga estática radial
    3550 lbf
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto de cuatro puntos
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Material de la jaula
    Latón/No metálico
  • RPM Máx.
    350 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo interior
    1/2 pulg.
  • Radio de filete
    0.015 pulg.
  • Serie
    JU
  • Estándares cumplidos
    AISI 52100
  • Descripción
    JU070XP0 BRG
  • UPC_NO
    662729163611
  • Peso
    0.93 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto de cuatro puntos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo