Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro exterior1.3750 pulg.
- Ancho general0.1875 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Autorización internaC0
- Material del cojineteAcero
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- DescripciónKAA10CL0 BRG
- Radio de filete0.015 pulg.
- Estándares cumplidosAISI 52100
- UPC_NO662729163819
- Peso0.03 lb
- Ángulo de contacto30 °
- Número de catálogo del fabricanteKAA10CL0
- Tipo de selloAbierta(s)
- Advertencia de aplicación de empujeEste producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
- Tipo de cojineteContacto radial
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Descripción largaKAA10CL0 Características de rodamiento de 1.0000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 1.3750 pulg. de diámetro exterior, 0.1875 pulg. de ancho, diseñado para equipos ligeros compactos.