Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Diámetro exterior1.8750 pulg.
- Ancho general0.1875 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial238 lbf
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de sección fina
- Capacidad de carga estática radial480 lbf
- Material del cojineteAcero
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Material del retenedor de bolaNylon reforzado con fibra de vidrio
- Tipo de retén de bolaSeparador de cavidades circulares
- DescripciónKAA15AG0 BRG
- Radio de filete0.015 pulg.
- Estándares cumplidosAISI 52100
- UPC_NO662729164243
- Peso0.04 lb
- Ángulo de contacto30 °
- Número de catálogo del fabricanteKAA15AG0
- Tipo de selloAbierta(s)
- Tipo de cojineteContacto angular
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Descripción largaKAA15AG0 cuenta con un orificio de 1.5000 pulg., cierre abierto recto, 1.8750 pulg. de diámetro exterior y 0.1875 pulg. de ancho para aplicaciones de ensamblaje ligero.