KAA15AG0-RBC

RBC Bearings
KAA15AG0-RBC

Rodamiento de bolas de sección fina - 1.5000 pulg. de diámetro interior, 1.8800 pulg. de diámetro exterior, 0.1875 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión, C0
Artículo MI #00109370
No. Fabricante KAA15AG0-RBC
Precio421.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC Bearings
KAA15AG0-RBC

Rodamiento de bolas de sección fina - 1.5000 pulg. de diámetro interior, 1.8800 pulg. de diámetro exterior, 0.1875 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión, C0
Artículo MI #00109370
No. Fabricante KAA15AG0-RBC

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio421.51 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KAA15AG0 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.8800 pulg.
  • Ancho general
    0.1875 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Número de filas
    1
  • Autorización interna
    C0
  • Material de la jaula
    GFR Nylon
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1100 lbf
  • Ancho del anillo interior
    0.1875 pulg.
  • Capacidad de carga estática radial
    1380 lbf
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Forma de anillo exterior
    Plano
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Material del retenedor de bola
    Nailon
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    11850 rpm
  • Espacio libre
    C0
  • Tipo de retén de bola
    Separador de cavidades circulares
  • Descripción
    KAA15AG0 BRG
  • Radio de filete
    0.015 pulg.
  • Estándares cumplidos
    AISI 52100, MIL-PRF-3170
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Serie
    RBC®
  • Número de Upc del fabricante
    637400025274
  • UPC_NO
    637400025274
  • Peso
    0.04 lb
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Número de catálogo del fabricante
    KAA15AG0-RBC
  • Material
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo
    Cojinete de bolas de contacto angular
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas de contacto angular
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Detalles adicionales
    KAA15AG0-RBC - Cojinetes de bolas de sección fina - Contacto angular, tipo A
  • Descripción larga
    KAA15AG0-RBC El cojinete tiene 1.5000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 1.8750 pulg. de diámetro exterior, 0.1875 pulg. de ancho, perfecto para aplicaciones de motor en miniatura.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo