KAA15CL0-RBC

RBC Bearings
KAA15CL0-RBC

Rodamiento de bolitas delgado RBC®: 1.5000 in de diámetro interno, 1.8800 in de diámetro externo, 0.1875 in de ancho, abierto, C0
Artículo MI #00109376
No. Fabricante KAA15CL0-RBC
Precio472.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC Bearings
KAA15CL0-RBC

Rodamiento de bolitas delgado RBC®: 1.5000 in de diámetro interno, 1.8800 in de diámetro externo, 0.1875 in de ancho, abierto, C0
Artículo MI #00109376
No. Fabricante KAA15CL0-RBC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio472.23 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KAA15CL0 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.8800 pulg.
  • Ancho general
    0.1875 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 A 250 °F
  • Autorización interna
    C0
  • Material de la jaula
    GFR Nylon
  • Capacidad de carga dinámica radial
    350 lbf
  • Ancho del anillo interior
    0.1875 pulg.
  • Capacidad de carga estática radial
    400 lbf
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Forma de anillo exterior
    Recto
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    11850 rpm
  • Descripción
    KAA15CL0 BRG
  • Radio de filete
    0.015 pulg.
  • Estándares cumplidos
    MIL-PRF-23827, MIL-PRF-3150
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Serie
    RBC®
  • Número de Upc del fabricante
    637400025298
  • UPC_NO
    637400025298
  • Peso
    0.04 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    KAA15CL0-RBC
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Contacto radial
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Detalles adicionales
    KAA15CL0-RBC - Rodamientos de bolas de sección fina - Contacto radial, tipo C - Orificio de 1.5", 1.875" OD, 0.1875" de ancho
  • Descripción larga
    KAA15CL0-RBC El cojinete de bolas de sección fina ofrece 1.5000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 1.8800 pulg. de diámetro exterior, 0.1875 pulg. de ancho, diseñado para motores compactos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo