KA020AR0
Rodamiento de bolitas delgado: 2.0000 in de diámetro interno, 2.5000 in de diámetro externo, 0.2500 in de ancho, abierto, C0
Artículo MI #00109391
No. Fabricante KA020AR0
Price$624.27/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolitas delgado: 2.0000 in de diámetro interno, 2.5000 in de diámetro externo, 0.2500 in de ancho, abierto, C0
Artículo MI #00109391
No. Fabricante KA020AR0

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$624.27/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KA020AR0 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5000 pulg.
  • Ancho general
    0.2500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    405 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Capacidad de carga estática radial
    790 lbf
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Material del retenedor de bola
    Latón
  • Tipo de retén de bola
    Separador de cavidades circulares
  • Descripción
    KA020AR0 BRG
  • Radio de filete
    0.025 pulg.
  • Estándares cumplidos
    AISI 52100
  • UPC_NO
    662729164823
  • Peso
    0.10 lb
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Número de catálogo del fabricante
    KA020AR0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Contacto angular
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de sección fina KA020AR0 tiene un orificio recto de 2.0000 pulg., cierre abierto, 2.5000 pulg. de diámetro exterior y 0.2500 pulg. de ancho, ideal para robótica.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo