Descripción general
Descripción del fabricante
KA020CP0 BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno2.0000 pulg.
- Diámetro exterior2.5000 pulg.
- Ancho general0.2500 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-60 A 250 °F
- Autorización internaC0
- Material de la jaulaLatón/No metálico
- Capacidad de carga dinámica radial560 lbf
- Ancho del anillo interior0.2500 pulg.
- Capacidad de carga estática radial680 lbf
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Forma de anillo exteriorRecto
- Clasificación de precisiónABEC 1F
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.8890 rpm
- DescripciónKA020CP0 BRG
- Radio de filete0.025 pulg.
- Estándares cumplidosMIL-PRF-23827, MIL-PRF-3150
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Características de resistenciaResistente a la corrosión
- SerieRBC®
- Número de Upc del fabricante637400025519
- UPC_NO637400025519
- Peso0.1 lb
- Número de catálogo del fabricanteKA020CP0-RBC
- Tipo de selloAbierta(s)
- Tipo de cojineteContacto radial
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Detalles adicionalesKA020CP0-RBC - Rodamientos de bolas de sección fina - Contacto radial, tipo C - Orificio de 2", 2.5" OD, 0.25" de ancho
- Descripción largaEste cojinete de bolas de sección fina es un tipo de orificio recto con 2.0000 en diámetro de orificio, cierre abierto, 2.5000 en diámetro exterior y 0.2500 en ancho total dentro de los cojinetes de bolas de sección fina.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
RBC Productivity Solutions for Food Processing ExtrudersRBC Tapered Roller Thrust Bearings using MAX3 clean steel results in higher capacities and fatigue life in Food Processing Extruders.
View Literature
RBC Oilfield Equipment BearingsEquipment for oil and oilfield applications - Lubron Bearings, Tapered Roller Thrust Bearings, Cylindrical Roller Bearings, Spherical Plain Bearings, Self-Lubricating Bearings
View Literature
RBC Large Diameter Cylindrical and Ball BearingsHeavy Duty Roller Bearings, Ball And Roller Bearings, Ball Bearings, and Cylindrical Roller Thrust Bearings from RBC Bearings.
View Literature
RBC ImpactTuffImpactTuff Spherical Plain Bearings improve resistance to shock loads reducing downtime.
View Literature