KA020XP0
Rodamientos de contacto de cuatro puntos: 2.0000 in de diámetro interno, 2.5000 in de diámetro externo, 0.2500 in de ancho, abierto
Artículo MI #00109405
No. Fabricante KA020XP0
Precio492.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamientos de contacto de cuatro puntos: 2.0000 in de diámetro interno, 2.5000 in de diámetro externo, 0.2500 in de ancho, abierto
Artículo MI #00109405
No. Fabricante KA020XP0
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
Precio492.67 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KA020XP0 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5000 pulg.
  • Ancho general
    0.2500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Capacidad de carga dinámica radial
    514 lbf
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga estática radial
    680 lbf
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto de cuatro puntos
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Material de la jaula
    Latón/No metálico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    0.025 pulg.
  • Serie
    KA
  • Estándares cumplidos
    AISI 52100
  • Descripción
    KA020XP0 BRG
  • UPC_NO
    662729165288
  • Peso
    0.10 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto de cuatro puntos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo