Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno2.5000 pulg.
- Diámetro exterior3.0000 pulg.
- Ancho general0.2500 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial459 lbf
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de sección fina
- Capacidad de carga estática radial960 lbf
- Material del cojineteAcero
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Material del retenedor de bolaLatón
- Tipo de retén de bolaSeparador de cavidades circulares
- DescripciónKA025AR0 BRG
- Radio de filete0.025 pulg.
- Estándares cumplidosAISI 52100
- UPC_NO662729165608
- Peso0.13 lb
- Ángulo de contacto30 °
- Número de catálogo del fabricanteKA025AR0
- Tipo de selloAbierta(s)
- Tipo de cojineteContacto angular
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Descripción largaKA025AR0 El cojinete incluye 2.5000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 3.0000 pulg. de diámetro exterior, 0.2500 pulg. de ancho, ideal para dispositivos mecánicos pequeños.