Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno3.0000 pulg.
- Diámetro exterior3.5000 pulg.
- Ancho general0.2500 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial507 lbf
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de sección fina
- Capacidad de carga estática radial1140 lbf
- Material del cojineteAcero
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Material del retenedor de bolaLatón
- Tipo de retén de bolaSeparador de cavidades circulares
- DescripciónKA030AR0 BRG
- Radio de filete0.025 pulg.
- Estándares cumplidosAISI 52100
- UPC_NO662729166346
- Peso0.15 lb
- Ángulo de contacto30 °
- Número de catálogo del fabricanteKA030AR0
- Tipo de selloAbierta(s)
- Tipo de cojineteContacto angular
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Descripción largaKA030AR0 El cojinete de bolas de sección fina incluye 3.0000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 3.5000 pulg. de diámetro exterior, 0.2500 pulg. de ancho, diseñado para usos compactos.