KA030XP0
Rodamientos de contacto de cuatro puntos: 3.0000 in de diámetro interno, 3.5000 in de diámetro externo, 0.2500 in de ancho, abierto
Artículo MI #00109450
No. Fabricante KA030XP0
Price$448.55/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamientos de contacto de cuatro puntos: 3.0000 in de diámetro interno, 3.5000 in de diámetro externo, 0.2500 in de ancho, abierto
Artículo MI #00109450
No. Fabricante KA030XP0

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$448.55/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KA030XP0 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5000 pulg.
  • Ancho general
    0.2500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Capacidad de carga dinámica radial
    643 lbf
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga estática radial
    990 lbf
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto de cuatro puntos
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Material de la jaula
    Latón/No metálico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    0.025 pulg.
  • Serie
    KA
  • Estándares cumplidos
    AISI 52100
  • Descripción
    KA030XP0 BRG
  • UPC_NO
    662729166766
  • Peso
    0.15 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto de cuatro puntos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo