Motion
KA035AR0-RBC

RBC Bearings
KA035AR0-RBC

Rodamiento de bolas de sección fina - 3.5000 pulg. de diámetro interior, 4.0000 pulg. de diámetro exterior, 0.2500 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión, C0
Artículo MI #00109459
No. Fabricante KA035AR0-RBC
Precio883.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC Bearings
KA035AR0-RBC

Rodamiento de bolas de sección fina - 3.5000 pulg. de diámetro interior, 4.0000 pulg. de diámetro exterior, 0.2500 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión, C0
Artículo MI #00109459
No. Fabricante KA035AR0-RBC
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
Precio883.90 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KA035AR0 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    3.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.0000 pulg.
  • Ancho general
    0.2500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Número de filas
    1
  • Autorización interna
    C0
  • Material de la jaula
    Latón
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2070 lbf
  • Ancho del anillo interior
    0.25 pulg.
  • Capacidad de carga estática radial
    3790 lbf
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Forma de anillo exterior
    Plano
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Material del retenedor de bola
    Latón
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    5330 rpm
  • Espacio libre
    C0
  • Tipo de retén de bola
    Separador de cavidades circulares
  • Descripción
    KA035AR0 BRG
  • Radio de filete
    0.025 pulg.
  • Estándares cumplidos
    AISI 52100, MIL-PRF-3153
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Serie
    RBC®
  • Número de Upc del fabricante
    637400025359
  • UPC_NO
    637400025359
  • Peso
    0.18 lb
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Número de catálogo del fabricante
    KA035AR0-RBC
  • Material
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo
    Cojinete de bolas de contacto angular
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas de contacto angular
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Detalles adicionales
    KA035AR0-RBC - Cojinetes de bolas de sección fina - Contacto angular, tipo A
  • Descripción larga
    KA035AR0-RBC El cojinete de bolas de sección fina incluye 3.5000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 4.0000 pulg. de diámetro exterior, 0.2500 pulg. de ancho, ideal para instrumentos precisos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo