Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno4.5000 pulg.
- Diámetro exterior5.0000 pulg.
- Ancho general0.2500 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Autorización internaC0
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de sección fina
- Material del cojineteAcero
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- DescripciónKA045CP0 BRG
- Radio de filete0.025 pulg.
- Estándares cumplidosAISI 52100
- UPC_NO662729168753
- Peso0.22 lb
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Número de catálogo del fabricanteKA045CP0
- Tipo de selloAbierta(s)
- Advertencia de aplicación de empujeEste producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
- Tipo de cojineteContacto radial
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Descripción largaEste cojinete de bolas de sección fina es un tipo de orificio recto con 4.5000 en diámetro de orificio, cierre abierto, 5.0000 en diámetro exterior y 0.2500 en ancho total dentro de los cojinetes de bolas de sección fina.