Motion
KA047XP0-RBC

RBC Bearings
KA047XP0-RBC

Rodamientos de contacto de cuatro puntos: 4.7500 in de diámetro interno, 5.2500 in de diámetro externo, 0.2500 in de ancho, abierto
Artículo MI #00109563
No. Fabricante KA047XP0-RBC
Precio1,114.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC Bearings
KA047XP0-RBC

Rodamientos de contacto de cuatro puntos: 4.7500 in de diámetro interno, 5.2500 in de diámetro externo, 0.2500 in de ancho, abierto
Artículo MI #00109563
No. Fabricante KA047XP0-RBC
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
Precio1,114.85 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KA047XP0 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    4.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.2500 pulg.
  • Ancho general
    0.2500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Autorización interna
    C0
  • Material de la jaula
    Latón/compuesto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    834 lbf
  • Ancho del anillo interior
    0.2500 pulg.
  • Capacidad de carga estática radial
    1520 lbf
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Forma de anillo exterior
    Plano
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Espacio libre
    C0
  • Descripción
    KA047XP0 BRG
  • Radio de filete
    0.025 pulg.
  • Estándares cumplidos
    MIL-PRF-3150, AISI 52100
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    121.1 oC
  • Serie
    RBC®
  • Número de Upc del fabricante
    637400025779
  • UPC_NO
    637400025779
  • Peso
    0.23 lb
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Número de catálogo del fabricante
    KA047XP0-RBC
  • Material
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -53.9 oC
  • Estilo
    Cojinete de contacto de cuatro puntos
  • Tipo
    Rodamiento de bolas de sección fina
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de contacto de cuatro puntos
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Descripción larga
    El KA047XP0-RBC cuenta con 4.7500 pulg. de diámetro interior, tipo abierto recto, 5.2500 pulg. de diámetro exterior y 0.2500 pulg. de ancho para robótica.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo