KA050AR0
Rodamiento de bolitas delgado: 5.0000 in de diámetro interno, 5.5000 in de diámetro externo, 0.2500 in de ancho, abierto, C0
Artículo MI #00109568
No. Fabricante KA050AR0
Precio1,487.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolitas delgado: 5.0000 in de diámetro interno, 5.5000 in de diámetro externo, 0.2500 in de ancho, abierto, C0
Artículo MI #00109568
No. Fabricante KA050AR0
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
Su precio$1,487.25/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KA050AR0 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    5.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.5000 pulg.
  • Ancho general
    0.2500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    676 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Capacidad de carga estática radial
    1840 lbf
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Material del retenedor de bola
    Latón
  • Tipo de retén de bola
    Separador de cavidades circulares
  • Descripción
    KA050AR0 BRG
  • Radio de filete
    0.025 pulg.
  • Estándares cumplidos
    AISI 52100
  • UPC_NO
    662729169507
  • Peso
    0.24 lb
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Número de catálogo del fabricante
    KA050AR0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Contacto angular
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Descripción larga
    KA050AR0 es un cojinete de bolas de sección delgada abierto recto de 5.0000 pulg. de diámetro exterior de 5.5000 pulg. y 0.2500 pulg. de ancho para maquinaria ligera.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo