Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno5.5000 pulg.
- Diámetro exterior6.0000 pulg.
- Ancho general0.2500 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Autorización internaC0
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de sección fina
- Material del cojineteAcero
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- DescripciónKA055CP0 BRG
- Radio de filete0.025 pulg.
- Estándares cumplidosAISI 52100
- UPC_NO662729169996
- Peso0.25 lb
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Número de catálogo del fabricanteKA055CP0
- Tipo de selloAbierta(s)
- Advertencia de aplicación de empujeEste producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
- Tipo de cojineteContacto radial
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Descripción largaKA055CP0 es un cojinete de bolas de sección delgada abierto recto de 5.5000 pulgadas de diámetro de orificio, 6.0000 pulgadas de diámetro exterior y 0.2500 pulgadas de ancho, ideal para ensamblajes robóticos.