KA060AR0
Rodamiento de bolitas delgado: 6.0000 in de diámetro interno, 6.5000 in de diámetro externo, 0.2500 in de ancho, abierto, C0
Artículo MI #00109606
No. Fabricante KA060AR0
Price$1,833.50/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolitas delgado: 6.0000 in de diámetro interno, 6.5000 in de diámetro externo, 0.2500 in de ancho, abierto, C0
Artículo MI #00109606
No. Fabricante KA060AR0
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
Price$1,833.50/each

Descripción general

Descripción del fabricante
KA060AR0 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    6.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.5000 pulg.
  • Ancho general
    0.2500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    752 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Capacidad de carga estática radial
    2190 lbf
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Material del retenedor de bola
    Latón
  • Tipo de retén de bola
    Separador de cavidades circulares
  • Descripción
    KA060AR0 BRG
  • Radio de filete
    0.025 pulg.
  • Estándares cumplidos
    AISI 52100
  • UPC_NO
    662729170350
  • Peso
    0.28 lb
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Número de catálogo del fabricante
    KA060AR0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Contacto angular
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Descripción larga
    KA060AR0 El cojinete de bolas de sección fina tiene 6.0000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 6.5000 pulg. de diámetro exterior, 0.2500 pulg. de ancho, ideal para maquinaria ligera.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo