KA070CP0
Rodamiento de bolitas delgado: 7.0000 in de diámetro interno, 7.5000 in de diámetro externo, 0.2500 in de ancho, abierto, C0
Artículo MI #00109649
No. Fabricante KA070CP0
Precio1,703.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolitas delgado: 7.0000 in de diámetro interno, 7.5000 in de diámetro externo, 0.2500 in de ancho, abierto, C0
Artículo MI #00109649
No. Fabricante KA070CP0
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
Precio1,703.29 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KA070CP0 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    7.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.5000 pulg.
  • Ancho general
    0.2500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Descripción
    KA070CP0 BRG
  • Radio de filete
    0.025 pulg.
  • Estándares cumplidos
    AISI 52100
  • UPC_NO
    662729171166
  • Peso
    0.31 lb
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Número de catálogo del fabricante
    KA070CP0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Advertencia de aplicación de empuje
    Este producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
  • Tipo de cojinete
    Contacto radial
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Descripción larga
    KA070CP0 Características de rodamiento de 7.0000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 7.5000 pulg. de diámetro exterior, 0.2500 pulg. de ancho, ideal para maquinaria industrial ligera.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo