Descripción general
Descripción del fabricante
KA075AR0 BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno7.5000 pulg.
- Diámetro exterior8.0000 pulg.
- Ancho general0.2500 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Número de filas1
- Autorización internaC0
- Material de la jaulaLatón
- Capacidad de carga dinámica radial2660 lbf
- Ancho del anillo interior0.25 pulg.
- Capacidad de carga estática radial7840 lbf
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Forma de anillo exteriorPlano
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Material del retenedor de bolaLatón
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.2580 rpm
- Espacio libreC0
- Tipo de retén de bolaSeparador de cavidades circulares
- DescripciónKA075AR0 BRG
- Radio de filete0.025 pulg.
- Estándares cumplidosAISI 52100, MIL-PRF-3163
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- SerieRBC®
- Número de Upc del fabricante637400025458
- UPC_NO637400025458
- Peso0.34 lb
- Ángulo de contacto30 °
- Número de catálogo del fabricanteKA075AR0-RBC
- Material52100 Acero de calidad de cojinetes
- TipoCojinete de bolas de contacto angular
- Tipo de cojineteCojinete de bolas de contacto angular
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Detalles adicionalesKA075AR0-RBC - Cojinetes de bolas de sección fina - Contacto angular, tipo A
- Descripción largaKA075AR0-RBC ofrece 7.5000 pulg. de diámetro interior, tipo abierto recto, 8.0000 pulg. de diámetro exterior y 0.2500 pulg. de ancho para aplicaciones robóticas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
RBC Productivity Solutions for Food Processing ExtrudersRBC Tapered Roller Thrust Bearings using MAX3 clean steel results in higher capacities and fatigue life in Food Processing Extruders.
View Literature
RBC Oilfield Equipment BearingsEquipment for oil and oilfield applications - Lubron Bearings, Tapered Roller Thrust Bearings, Cylindrical Roller Bearings, Spherical Plain Bearings, Self-Lubricating Bearings
View Literature
RBC Large Diameter Cylindrical and Ball BearingsHeavy Duty Roller Bearings, Ball And Roller Bearings, Ball Bearings, and Cylindrical Roller Thrust Bearings from RBC Bearings.
View Literature
RBC ImpactTuffImpactTuff Spherical Plain Bearings improve resistance to shock loads reducing downtime.
View Literature