Descripción general
Descripción del fabricante
KA075XP0 BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno7.5000 pulg.
- Diámetro exterior8.0000 pulg.
- Ancho general0.2500 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Autorización internaC0
- Material de la jaulaLatón/compuesto
- Capacidad de carga dinámica radial1559 lbf
- Ancho del anillo interior0.2500 pulg.
- Capacidad de carga estática radial3170 lbf
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Forma de anillo exteriorPlano
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.1550 rpm
- Espacio libreC0
- DescripciónKA075XP0 BRG
- Radio de filete0.025 pulg.
- Estándares cumplidosMIL-PRF-3150, AISI 52100
- Temperatura máxima de funcionamiento121.1 oC
- SerieRBC®
- Número de Upc del fabricante637400025830
- UPC_NO637400025830
- Peso0.34 lb
- Ángulo de contacto30 °
- Número de catálogo del fabricanteKA075XP0-RBC
- Material52100 Acero de calidad de cojinetes
- Temperatura mínima de funcionamiento-53.9 oC
- EstiloCojinete de contacto de cuatro puntos
- TipoRodamiento de bolas de sección fina
- Tipo de cojineteCojinete de contacto de cuatro puntos
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Descripción largaKA075XP0-RBC Rodamiento de bolas de sección fina con orificio de 7.5000 pulg., tipo abierto recto, 8.0000 pulg. de diámetro exterior y 0.2500 pulg. de ancho para un montaje preciso.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
RBC Productivity Solutions for Food Processing ExtrudersRBC Tapered Roller Thrust Bearings using MAX3 clean steel results in higher capacities and fatigue life in Food Processing Extruders.
View Literature
RBC Oilfield Equipment BearingsEquipment for oil and oilfield applications - Lubron Bearings, Tapered Roller Thrust Bearings, Cylindrical Roller Bearings, Spherical Plain Bearings, Self-Lubricating Bearings
View Literature
RBC Large Diameter Cylindrical and Ball BearingsHeavy Duty Roller Bearings, Ball And Roller Bearings, Ball Bearings, and Cylindrical Roller Thrust Bearings from RBC Bearings.
View Literature
RBC ImpactTuffImpactTuff Spherical Plain Bearings improve resistance to shock loads reducing downtime.
View Literature