Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto FourPoint - 8.0000 pulg. de diámetro interior, 8.5000 pulg. de diámetro exterior, 0.2500 pulg. de ancho, abierto
Artículo MI #00109681
No. Fabricante L10QA800YH

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
L10QA 800 YH BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    8.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.5000 pulg.
  • Ancho general
    0.2500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto de cuatro puntos
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Material de la jaula
    Caja de latón prensado
  • Descripción
    L10QA 800 YH BRG
  • UPC_NO
    4026677167910
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto de cuatro puntos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos