Motion
KA080CP0-RBC

RBC Bearings
KA080CP0-RBC

Rodamiento de bolitas delgado RBC®: 8.0000 in de diámetro interno, 8.5000 in de diámetro externo, 0.2500 in de ancho, abierto, C0
Artículo MI #00109684
No. Fabricante KA080CP0-RBC
Precio1,914.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC Bearings
KA080CP0-RBC

Rodamiento de bolitas delgado RBC®: 8.0000 in de diámetro interno, 8.5000 in de diámetro externo, 0.2500 in de ancho, abierto, C0
Artículo MI #00109684
No. Fabricante KA080CP0-RBC
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
Precio1,914.20 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KA080CP0 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    8.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.5000 pulg.
  • Ancho general
    0.2500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 A 250 °F
  • Autorización interna
    C0
  • Material de la jaula
    Latón/No metálico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    910 lbf
  • Ancho del anillo interior
    0.2500 pulg.
  • Capacidad de carga estática radial
    2500 lbf
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Forma de anillo exterior
    Recto
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    2420 rpm
  • Descripción
    KA080CP0 BRG
  • Radio de filete
    0.025 pulg.
  • Estándares cumplidos
    MIL-PRF-23827, MIL-PRF-3150
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    RBC®
  • Número de Upc del fabricante
    637400025656
  • UPC_NO
    637400025656
  • Peso
    0.38 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    KA080CP0-RBC
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Contacto radial
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Detalles adicionales
    KA080CP0-RBC - Rodamientos de bolas de sección fina - Contacto radial, tipo C - Orificio de 8", 8.5" OD, 0.25" de ancho
  • Descripción larga
    KA080CP0-RBC El cojinete de bolas de sección delgada cuenta con 8.0000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 8.5000 pulg. de diámetro exterior, 0.2500 pulg. de ancho, para sistemas giratorios de precisión.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo