KA080XP0-RBC

RBC Bearings
KA080XP0-RBC

Rodamientos de contacto de cuatro puntos: 8.0000 in de diámetro interno, 8.5000 in de diámetro externo, 0.2500 in de ancho, abierto
Artículo MI #00109690
No. Fabricante KA080XP0-RBC
Precio1,943.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC Bearings
KA080XP0-RBC

Rodamientos de contacto de cuatro puntos: 8.0000 in de diámetro interno, 8.5000 in de diámetro externo, 0.2500 in de ancho, abierto
Artículo MI #00109690
No. Fabricante KA080XP0-RBC
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
Su precio$1,943.49/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KA080XP0 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    8.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.5000 pulg.
  • Ancho general
    0.2500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Autorización interna
    C0
  • Material de la jaula
    Latón/compuesto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1618 lbf
  • Ancho del anillo interior
    0.2500 pulg.
  • Capacidad de carga estática radial
    3370 lbf
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Forma de anillo exterior
    Plano
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    1450 rpm
  • Espacio libre
    C0
  • Descripción
    KA080XP0 BRG
  • Radio de filete
    0.025 pulg.
  • Estándares cumplidos
    MIL-PRF-3150, AISI 52100
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    121.1 oC
  • Serie
    RBC®
  • Número de Upc del fabricante
    637400025847
  • UPC_NO
    637400025847
  • Peso
    0.38 lb
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Número de catálogo del fabricante
    KA080XP0-RBC
  • Material
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -53.9 oC
  • Estilo
    Cojinete de contacto de cuatro puntos
  • Tipo
    Rodamiento de bolas de sección fina
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de contacto de cuatro puntos
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Descripción larga
    KA080XP0-RBC El cojinete de bolas de sección fina tiene 8.0000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 8.5000 pulg. de diámetro exterior, 0.2500 pulg. de ancho, perfecto para herramientas precisas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo