Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno10.0000 pulg.
- Diámetro exterior10.5000 pulg.
- Ancho general0.2500 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Ángulo de contacto30 °
- Capacidad de carga dinámica radial1289 lbf
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga estática radial3110 lbf
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto de cuatro puntos
- Material del cojineteAcero
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Material de la jaulaLatón/No metálico
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Radio de filete0.025 pulg.
- SerieKA
- Estándares cumplidosAISI 52100
- DescripciónKA100XP0 BRG
- UPC_NO662729115016
- Peso0.50 lb
- Tipo de productoCojinetes de contacto de cuatro puntos