Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno2.0000 pulg.
- Diámetro exterior2.6300 pulg.
- Ancho general0.3125 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Autorización internaC0
- Material de la jaulaLatón/compuesto
- Capacidad de carga dinámica radial758 lbf
- Ancho del anillo interior0.3125 pulg.
- Capacidad de carga estática radial930 lbf
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Forma de anillo exteriorPlano
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.5190 rpm
- Espacio libreC0
- DescripciónKB020XP0 BRG
- Radio de filete0.032 pulg.
- Estándares cumplidosMIL-PRF-3150, AISI 52100
- Temperatura máxima de funcionamiento121.1 oC
- SerieRBC®
- Número de Upc del fabricante637400026356
- UPC_NO637400026356
- Peso0.16 lb
- Ángulo de contacto30 °
- Número de catálogo del fabricanteKB020XP0-RBC
- Material52100 Acero de calidad de cojinetes
- Temperatura mínima de funcionamiento-53.9 oC
- EstiloCojinete de contacto de cuatro puntos
- TipoRodamiento de bolas de sección fina
- Tipo de cojineteCojinete de contacto de cuatro puntos
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Descripción largaKB020XP0-RBC es un cojinete de bolas de sección delgada con 2.0000 pulg. de diámetro interior, diseño abierto recto, 2.6250 pulg. de diámetro exterior y 0.3125 pulg. de ancho para maquinaria ligera.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosRBC Tapered Roller Thrust Bearings using MAX3 clean steel results in higher capacities and fatigue life in Food Processing Extruders.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipment for oil and oilfield applications - Lubron Bearings, Tapered Roller Thrust Bearings, Cylindrical Roller Bearings, Spherical Plain Bearings, Self-Lubricating Bearings
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCHeavy Duty Roller Bearings, Ball And Roller Bearings, Ball Bearings, and Cylindrical Roller Thrust Bearings from RBC Bearings.
Ver la documentación
RBC ImpactTuffImpactTuff Spherical Plain Bearings improve resistance to shock loads reducing downtime.
Ver la documentación