Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno3.0000 pulg.
- Diámetro exterior3.6250 pulg.
- Ancho general0.3125 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial734 lbf
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de sección fina
- Capacidad de carga estática radial1550 lbf
- Material del cojineteAcero
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Material del retenedor de bolaLatón
- Tipo de retén de bolaSeparador de cavidades circulares
- DescripciónKB030AR0 BRG
- Radio de filete0.04 pulg.
- Estándares cumplidosAISI 52100
- UPC_NO662729172682
- Peso0.24 lb
- Ángulo de contacto30 °
- Número de catálogo del fabricanteKB030AR0
- Tipo de selloAbierta(s)
- Tipo de cojineteContacto angular
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Descripción largaKB030AR0 El cojinete de bolas de sección fina incluye 3.0000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 3.6250 pulg. de diámetro exterior, 0.3125 pulg. de ancho para brazos robóticos médicos y ligeros.