Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno4.2500 pulg.
- Diámetro exterior4.8750 pulg.
- Ancho general0.3125 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial891 lbf
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de sección fina
- Capacidad de carga estática radial2150 lbf
- Material del cojineteAcero
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Material del retenedor de bolaLatón
- Tipo de retén de bolaSeparador de cavidades circulares
- DescripciónKB042AR0 BRG
- Radio de filete0.04 pulg.
- Estándares cumplidosAISI 52100
- UPC_NO662729174358
- Peso0.31 lb
- Ángulo de contacto30 °
- Número de catálogo del fabricanteKB042AR0
- Tipo de selloAbierta(s)
- Tipo de cojineteContacto angular
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Descripción largaKB042AR0 Características de rodamiento de 4.2500 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 4.8750 pulg. de diámetro exterior, 0.3125 pulg. de ancho, perfecto para maquinaria industrial ligera.