Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno4.5000 pulg.
- Diámetro exterior5.1250 pulg.
- Ancho general0.3125 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial917 lbf
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de sección fina
- Capacidad de carga estática radial2250 lbf
- Material del cojineteAcero
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Material del retenedor de bolaLatón
- Tipo de retén de bolaSeparador de cavidades circulares
- DescripciónKB045AR0 BRG
- Radio de filete0.04 pulg.
- Estándares cumplidosAISI 52100
- UPC_NO662729174600
- Peso0.33 lb
- Ángulo de contacto30 °
- Número de catálogo del fabricanteKB045AR0
- Tipo de selloAbierta(s)
- Tipo de cojineteContacto angular
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Descripción largaKB045AR0 El cojinete de bolas de sección fina incluye 4.5000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 5.1250 pulg. de diámetro exterior, 0.3125 pulg. de ancho, ideal para maquinaria industrial.