Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno4.5000 pulg.
- Diámetro exterior5.1300 pulg.
- Ancho general0.3125 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-60 A 250 °F
- Autorización internaC0
- Material de la jaulaLatón/No metálico
- Capacidad de carga dinámica radial1060 lbf
- Ancho del anillo interior0.3125 pulg.
- Capacidad de carga estática radial1950 lbf
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Forma de anillo exteriorRecto
- Clasificación de precisiónABEC 1F
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.4160 rpm
- DescripciónKB045CP0 BRG
- Radio de filete0.032 pulg.
- Estándares cumplidosMIL-PRF-23827, MIL-PRF-3150
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Características de resistenciaResistente a la corrosión
- SerieRBC®
- Número de Upc del fabricante637400026189
- UPC_NO637400026189
- Peso0.33 lb
- Número de catálogo del fabricanteKB045CP0-RBC
- Tipo de selloAbierta(s)
- Tipo de cojineteContacto radial
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Detalles adicionalesKB045CP0-RBC - Rodamientos de bolas de sección fina - Contacto radial, tipo C - Orificio de 4.5", 5.125" OD, 0.3125" de ancho
- Descripción largaKB045CP0-RBC El cojinete de bolas de sección fina ofrece 4.5000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 5.1300 pulg. de diámetro exterior, 0.3125 pulg. de ancho, adecuado para automatización compacta.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación
RBC ImpactTuffLos rodamientos planos esféricos ImpactTuff mejoran la resistencia a las cargas de choque, lo que reduce el tiempo de inactividad.
Ver la documentación