Motion
KB050AR0
Rodamiento de bolitas delgado: 5.0000 in de diámetro interno, 5.6250 in de diámetro externo, 0.3125 in de ancho, abierto, C0
Artículo MI #00109916
No. Fabricante KB050AR0
Precio1,692.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolitas delgado: 5.0000 in de diámetro interno, 5.6250 in de diámetro externo, 0.3125 in de ancho, abierto, C0
Artículo MI #00109916
No. Fabricante KB050AR0
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
Precio1,692.74 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KB050AR0 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    5.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.6250 pulg.
  • Ancho general
    0.3125 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    976 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Capacidad de carga estática radial
    2500 lbf
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Material del retenedor de bola
    Latón
  • Tipo de retén de bola
    Separador de cavidades circulares
  • Descripción
    KB050AR0 BRG
  • Radio de filete
    0.04 pulg.
  • Estándares cumplidos
    AISI 52100
  • UPC_NO
    662729174884
  • Peso
    0.38 lb
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Número de catálogo del fabricante
    KB050AR0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Contacto angular
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Descripción larga
    KB050AR0 El cojinete de bolas de sección fina tiene 5.0000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 5.6250 pulg. de diámetro exterior, 0.3125 pulg. de ancho, utilizado en juntas robóticas y máquinas ligeras.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo