Descripción general
Descripción del fabricante
KB055AR0 BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno5.5000 pulg.
- Diámetro exterior6.1250 pulg.
- Ancho general0.3125 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial1033 lbf
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de sección fina
- Capacidad de carga estática radial2740 lbf
- Material del cojineteAcero
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Material del retenedor de bolaLatón
- Tipo de retén de bolaSeparador de cavidades circulares
- DescripciónKB055AR0 BRG
- Radio de filete0.04 pulg.
- Estándares cumplidosAISI 52100
- UPC_NO662729175034
- Peso0.41 lb
- Ángulo de contacto30 °
- Número de catálogo del fabricanteKB055AR0
- Tipo de selloAbierta(s)
- Tipo de cojineteContacto angular
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Descripción largaEste cojinete de bolas de sección fina es un tipo de orificio recto con 5.5000 en diámetro de orificio, cierre abierto, 6.1250 en diámetro exterior y 0.3125 en ancho total dentro de los cojinetes de bolas de sección fina.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad