Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno6.0000 pulg.
- Diámetro exterior6.6300 pulg.
- Ancho general0.3125 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-60 A 250 °F
- Autorización internaC0
- Material de la jaulaLatón/No metálico
- Capacidad de carga dinámica radial1170 lbf
- Ancho del anillo interior0.3125 pulg.
- Capacidad de carga estática radial2560 lbf
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Forma de anillo exteriorRecto
- Clasificación de precisiónABEC 1F
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.3170 rpm
- DescripciónKB060CP0 BRG
- Radio de filete0.032 pulg.
- Estándares cumplidosMIL-PRF-23827, MIL-PRF-3150
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Características de resistenciaResistente a la corrosión
- SerieRBC®
- Número de Upc del fabricante637400026226
- UPC_NO637400026226
- Peso0.44 lb
- Número de catálogo del fabricanteKB060CP0-RBC
- Tipo de selloAbierta(s)
- Tipo de cojineteContacto radial
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Detalles adicionalesKB060CP0-RBC - Rodamientos de bolas de sección fina - Contacto radial, tipo C - Orificio de 6", 6.625" OD, 0.3125" de ancho
- Descripción largaEste cojinete de bolas de sección fina KB060CP0-RBC tiene 6.0000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 6.6300 pulg. de diámetro exterior, 0.3125 pulg. de ancho, ideal para aplicaciones giratorias precisas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación
RBC ImpactTuffLos rodamientos planos esféricos ImpactTuff mejoran la resistencia a las cargas de choque, lo que reduce el tiempo de inactividad.
Ver la documentación