Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno6.5000 pulg.
- Diámetro exterior7.1250 pulg.
- Ancho general0.3125 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial1132 lbf
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de sección fina
- Capacidad de carga estática radial3200 lbf
- Material del cojineteAcero
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Material del retenedor de bolaLatón
- Tipo de retén de bolaSeparador de cavidades circulares
- DescripciónKB065AR0 BRG
- Radio de filete0.04 pulg.
- Estándares cumplidosAISI 52100
- UPC_NO662729175522
- Peso0.47 lb
- Ángulo de contacto30 °
- Número de catálogo del fabricanteKB065AR0
- Tipo de selloAbierta(s)
- Tipo de cojineteContacto angular
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Descripción largaKB065AR0 es un cojinete de bolas de sección delgada abierto recto de 6.5000 pulg. de diámetro exterior de 7.1250 pulg. y 0.3125 pulg. de ancho para equipos de automatización.