Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno4.7500 pulg.
- Diámetro exterior4.7500 pulg.
- Ancho general0.3750 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Número de filas1
- Autorización internaC0
- Material de la jaulaLatón
- Capacidad de carga dinámica radial4340 lbf
- Ancho del anillo interior0.375 pulg.
- Capacidad de carga estática radial8720 lbf
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Forma de anillo exteriorPlano
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Material del retenedor de bolaLatón
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.3900 rpm
- Espacio libreC0
- Tipo de retén de bolaSeparador de cavidades circulares
- DescripciónKC047AR0 BRG
- Radio de filete0.040 pulg.
- Estándares cumplidosAISI 52100, MIL-PRF-3189
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- SerieRBC®
- Número de Upc del fabricante637400026615
- UPC_NO637400026615
- Peso0.5 lb
- Ángulo de contacto30 °
- Número de catálogo del fabricanteKC047AR0-RBC
- Material52100 Acero de calidad de cojinetes
- TipoCojinete de bolas de contacto angular
- Tipo de cojineteCojinete de bolas de contacto angular
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Detalles adicionalesKC047AR0-RBC - Cojinetes de bolas de sección fina - Contacto angular, tipo A
- Descripción largaKC047AR0-RBC ofrece 4.7500 pulg. de diámetro interior, cierre abierto recto, 4.7500 pulg. de diámetro exterior y 0.3750 pulg. de ancho para dispositivos de precisión.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación
RBC ImpactTuffLos rodamientos planos esféricos ImpactTuff mejoran la resistencia a las cargas de choque, lo que reduce el tiempo de inactividad.
Ver la documentación