Motion
KC050CP0
Rodamiento de bolitas delgado: 5.0000 in de diámetro interno, 5.7500 in de diámetro externo, 0.3750 in de ancho, abierto, C0
Artículo MI #00110142
No. Fabricante KC050CP0
Precio1,307.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolitas delgado: 5.0000 in de diámetro interno, 5.7500 in de diámetro externo, 0.3750 in de ancho, abierto, C0
Artículo MI #00110142
No. Fabricante KC050CP0
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
Precio1,307.97 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KC050CP0 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    5.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.7500 pulg.
  • Ancho general
    0.3750 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Descripción
    KC050CP0 BRG
  • Radio de filete
    0.04 pulg.
  • Estándares cumplidos
    AISI 52100
  • UPC_NO
    662729177182
  • Peso
    0.58 lb
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Número de catálogo del fabricante
    KC050CP0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Contacto radial
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Descripción larga
    KC050CP0 Rodamiento de bolas de sección fina con 5.0000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 5.7500 pulg. de diámetro exterior, 0.3750 pulg. de ancho, mejor para robótica y automatización.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo