Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno5.5000 pulg.
- Diámetro exterior6.2500 pulg.
- Ancho general0.3750 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial1374 lbf
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de sección fina
- Capacidad de carga estática radial3440 lbf
- Material del cojineteAcero
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Material del retenedor de bolaLatón
- Tipo de retén de bolaSeparador de cavidades circulares
- DescripciónKC055AR0 BRG
- Radio de filete0.04 pulg.
- Estándares cumplidosAISI 52100
- UPC_NO662729177403
- Peso0.58 lb
- Ángulo de contacto30 °
- Número de catálogo del fabricanteKC055AR0
- Tipo de selloAbierta(s)
- Tipo de cojineteContacto angular
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Descripción largaKC055AR0 El cojinete de bolas de sección fina ofrece 5.5000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 6.2500 pulg. de diámetro exterior, 0.3750 pulg. de ancho, utilizado en equipos industriales ligeros.